Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP 24 CS32 ILME Ilme MA-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP 24 CS32 ILME Ilme MA-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
MAP 24 CS32 ILME Ilme MA-104.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160240
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MAP 24 CS32
EAN/GTIN:
     8015747051798
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MA-104.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 104.27 breit (24B) | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MA-Sockelgehäuse 104.27
Baugröße:
Ilme MA-104.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 104.27 breit (24B) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 21,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,04*
€ 24,24*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 25,17*
10
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 26,00*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 32,03*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CS232
ab € 18,82*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CP32
ab € 17,15*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CP232
ab € 17,32*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CP240
ab € 17,39*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CS240
ab € 18,84*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CS40
ab € 17,03*
Ähnlich
Ilme
MAP 24 CP40
ab € 16,54*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CP
ab € 17,22*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CP2
ab € 17,61*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CS
ab € 17,12*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CS2
ab € 18,78*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CP29
ab € 16,48*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CS229
ab € 18,84*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CS29
ab € 17,39*
Ähnlich
Ilme
CAP 24 CP229
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.