Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Sockelgehäuse hoch MAP 24 CP32 Gr.104.27 Alu 4Bolzen 1xM32 seitl. Decke
ILME Sockelgehäuse hoch MAP 24 CP32 Gr.104.27 Alu 4Bolzen 1xM32 seitl. Decke
Artikel-Nr.:
     2805-MAP24CP32
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MAP 24 CP32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder-Variante: hoch;mit Schutzkappe
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 17,17*
€ 23,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,96*
€ 25,67*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 28,18*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 32,94*
€ 72,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MAP 24 CS232
ab € 18,82*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CS32
ab € 16,82*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CP232
ab € 17,39*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CP240
ab € 17,39*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CS240
ab € 18,78*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CS40
ab € 17,09*
Ähnlich
ILME
MAP 24 CP40
ab € 16,57*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CP
ab € 17,26*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CP2
ab € 17,56*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CS
ab € 17,05*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CS2
ab € 18,79*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CP29
ab € 16,60*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CS229
ab € 18,76*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CS29
ab € 17,37*
Ähnlich
ILME
CAP 24 CP229
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.