Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZAP 25 L225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MZAP 25 L225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
MZAP 25 L225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-160055
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MZAP 25 L225
EAN/GTIN:
     8015747060004
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.16 schmal (16A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 66.16
Baugröße:
Ilme MZ-66.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 66.16 schmal (16A) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 15,64*
10
Frei Haus
ab € 13,552*
€ 16,092*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 16,91*
5
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 17,18*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 25,25*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 L221
ab € 27,33*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS
ab € 36,25*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS2
ab € 39,48*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS21
ab € 36,10*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS221
ab € 36,98*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L25
ab € 10,44*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L225
ab € 10,77*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25LS225
ab € 17,94*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 LS25
ab € 16,83*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 L25
ab € 10,47*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L
ab € 10,44*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L2
ab € 10,80*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L21
ab € 11,48*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 LS25
ab € 17,34*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZAP 25LS225
ab € 37,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.