Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP 10 L32 ILME Ilme MA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP 10 L32 ILME Ilme MA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
MAP 10 L32 ILME Ilme MA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-159861
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MAP 10 L32
EAN/GTIN:
     8015747051163
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MA-57.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: mit 1 Bügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Serie:
mit 1 Bügel
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MA-Sockelgehäuse 57.27
Baugröße:
Ilme MA-57.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 57.27 breit (10B) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,81*
€ 19,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 20,20*
5
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 21,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 24,04*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 25,42*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L232
ab € 14,50*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L40
ab € 13,64*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L240
ab € 14,87*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L
ab € 13,76*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L2
ab € 14,40*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L229
ab € 15,09*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L29
ab € 13,82*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS232
ab € 19,09*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS32
ab € 18,12*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS240
ab € 19,40*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS40
ab € 18,00*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS
ab € 18,61*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS2
ab € 19,63*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS229
ab € 19,62*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS29
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.