Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 57.27; PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAP 10 LS229 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
CAP 10 LS229 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     2805-CAP10LS229
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CAP 10 LS229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 57.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder-Variante: hoch;mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG29
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 19,85*
€ 27,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,55*
€ 27,92*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 36,30*
€ 78,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 273,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L32
ab € 13,85*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L232
ab € 14,58*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L40
ab € 13,64*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 L240
ab € 15,00*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L
ab € 13,81*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L2
ab € 14,44*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L229
ab € 15,09*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 L29
ab € 13,76*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS232
ab € 19,01*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS32
ab € 18,08*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS240
ab € 19,26*
Ähnlich
Ilme
MAP 10 LS40
ab € 18,05*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS
ab € 18,64*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS2
ab € 19,57*
Ähnlich
Ilme
CAP 10 LS29
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.