Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 1.6 VC ILME Pneumatik-Kontakt mit Absperrventil Kontaktbuchse (F) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 1.6 VC ILME Pneumatik-Kontakt mit Absperrventil Kontaktbuchse (F) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz
CX 1.6 VC ILME Pneumatik-Kontakt mit Absperrventil Kontaktbuchse (F) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz
Artikel-Nr.:
     52L5J-159766
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CX 1.6 VC
EAN/GTIN:
     8015747042024
Suchbegriffe:
Absperrventil
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftschlauch
ILME Pneumatik-Kontakt mit Absperrventil | Produktgruppe: Pneumatik-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Temperaturbereich max.:
80°C
Typ:
Pneumatik-Kontakt mit Absperrventil
Werkstoff Kontakt:
Polyamid (PA)
passend für:
3-poliges Ilme Pneumatikmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,03*
€ 18,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 22,87*
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 28,99*
Lager 52L5J
7
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 30,16*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 3.0 VC
ab € 4,16*
Ähnlich
Ilme
CX 4.0 VC
ab € 4,28*
Ähnlich
Ilme
CX 6.0 VC
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.