Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF 64 L ILME Ilme CT Buchseneinsatz (F) "links" Schraubanschluss, 64-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTF 64 L ILME Ilme CT Buchseneinsatz (F) "links" Schraubanschluss, 64-polig+PE
CTF 64 L ILME Ilme CT Buchseneinsatz (F) "links" Schraubanschluss, 64-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-159731
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CTF 64 L
EAN/GTIN:
     8015747041003
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CT | Produktgruppe: Ilme Anschlussverteiler (AV) | Serie: Ilme CT
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
Bauart:
Buchseneinsatz (F) "links"
Polzahl gesamt ohne PE:
64
Typ:
CT-64 Schraubanschluss
passend für:
Gehäuse 104.27 (Größe 24B)
Serie:
Ilme CT
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,64*
€ 119,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,64*
€ 149,59*
€ 5,90*
ab € 83,73*
€ 150,81*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 178,93*
€ 346,23*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CTF 64 R
ab € 84,31*
Ähnlich
ILME
CTSF 64 L
ab € 78,41*
Ähnlich
ILME
CTSF 64 R
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.