Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CTS; PIN: 64; 64+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Buchseneinsatz Gr.104.27 CTSF 64 L 64P+PE Silber Zugfeder. 10A 250V links
ILME Buchseneinsatz Gr.104.27 CTSF 64 L 64P+PE Silber Zugfeder. 10A 250V links
Artikel-Nr.:
     2805-CTSF64L
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CTSF 64 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Serie: CTS
Steckverbinder-Ausgangssystem: 64+PE
Leitungsquerschnitt: 0,14...2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...14AWG
Elektrische Montage: Federzugklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,39*
€ 131,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,41*
€ 141,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,86*
€ 152,95*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 184,08*
€ 354,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CTF 64 L
ab € 83,73*
Ähnlich
ILME
CTF 64 R
ab € 84,31*
Ähnlich
ILME
CTSF 64 R
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.