Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15131021220 Flexa RQBK45DR-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15131021220 Flexa RQBK45DR-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
15131021220 Flexa RQBK45DR-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158048
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15131021220
EAN/GTIN:
     4025113304834
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK45DR-M | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen metrisch | Serie: RQBK45DR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauform:
mit drehbarem Messing-Außengewinde
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Eigenschaften mechanisch:
hohe mechanische Belastbarkeit
Breite:
71,5mm
Serie:
RQBK45DR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,32*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,3048*
€ 10,3348*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,3482*
€ 11,5882*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 20,27*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15131428225
ab € 11,79*
Ähnlich
Flexa
15131434232
ab € 14,46*
Ähnlich
Flexa
15131442240
ab € 21,9527*
Ähnlich
Flexa
15131421220
ab € 8,31*
Ähnlich
Flexa
15131028225
ab € 11,821*
Ähnlich
Flexa
15131034232
ab € 14,47*
Ähnlich
Flexa
15131042240
ab € 21,8727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.