Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09310006101 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09310006101 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück
09310006101 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-142495
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310006101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting HSB-Crimpkontakt | Produktgruppe: HSB-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
35A
passend für:
HsB-Kontakteinsätze
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Typ:
HSB-Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0576*
€ 1,5076*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,00*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 3,44*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09310006104
ab € 0,96236*
Ähnlich
Harting
09310006103
ab € 1,0576*
Ähnlich
Harting
09310006105
ab € 1,0576*
Ähnlich
Harting
09310006102
ab € 1,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.