Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15133034232 Flexa RQGKZED-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15133034232 Flexa RQGKZED-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
15133034232 Flexa RQGKZED-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-139044
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15133034232
EAN/GTIN:
     4025113307910
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m32
wellrohrverschraubung
Flexa RQGKZED-M | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Außengewinde mit Zugentlastung metrisch | Serie: RQGKZED
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Klemmbereich min.:
10,0mm
Gewinde:
M20
Außendurchmesser:
33,0mm
Schutzart:
IP68
Klemmbereich max.:
12,5mm
Innendurchmesser:
12,5mm
Bauart:
gerade
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Messing-Außengewinde, Zugentlastung
Serie:
RQGKZED
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauchverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 30,70*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,6307*
€ 30,7607*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,6707*
€ 34,2107*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 28,02*
€ 60,98*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15133013216
ab € 11,6897*
Ähnlich
Flexa
15133015220
ab € 12,5168*
Ähnlich
Flexa
15133021220
ab € 12,92*
Ähnlich
Flexa
15133021225
ab € 15,78*
Ähnlich
Flexa
15133028225
ab € 15,6276*
Ähnlich
Flexa
15133028232
ab € 24,47*
Ähnlich
Flexa
15133034240
ab € 44,96*
Ähnlich
Flexa
15133042240
ab € 45,20*
Ähnlich
Flexa
15133042250
ab € 72,70*
Ähnlich
Flexa
15133054250
ab € 74,38*
Ähnlich
Flexa
15133054263
ab € 86,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.