Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19440030306 Harting Han 3A INOX Anbaugehäuse gerade mit 1 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19440030306 Harting Han 3A INOX Anbaugehäuse gerade mit 1 Bügel
19440030306 Harting Han 3A INOX Anbaugehäuse gerade mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-138391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19440030306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Harting Han 3A INOX Anbaugehäuse | Produktgruppe: Han 3A INOX Gehäuse aus Edelstahl | Serie: mit 1 Bügel
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Montageausschnitt Länge:
22,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Bauform:
gerade
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauart:
Anbaugehäuse
Farbe:
unlackiert
Serie:
mit 1 Bügel
Verriegelungssystem Bügelform:
3A Verriegelung
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl rostfrei
Typ:
3A-Anbaugehäuse
Breite:
28,0mm
Montageausschnitt Breite:
22,0mm
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Baugröße:
Han 3A INOX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,0267*
€ 74,5567*
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 78,75*
Lager 52L5J
10
€ 6,95*
ab € 76,20*
€ 159,39*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,56*
Ähnlich
Harting
19440030305
ab € 56,5182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.