Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200162615 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200162615 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE
09200162615 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-137044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting Han 16A | Produktgruppe: Han A schmale Bauform bis 16 Ampere | Serie: Han 16A
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
16
Serie:
Han 16A
Typ:
16A Schraubanschluss
Breite:
22,7mm
passend für:
32A Gehäuse
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han A-Einsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,81*
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,64*
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 18,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,6925*
€ 23,6425*
Lager 52L5J
3
€ 6,95*
ab € 14,92*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,25*
Ähnlich
Harting
09200162616
ab € 11,84*
Ähnlich
Harting
09 20 016 3011
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.