Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 32A, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 32A, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 32A, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-44F2104
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162615
EAN/GTIN:
     4099889773538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 20 016 2615, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 32 A, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0.75-2.5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 32A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 250 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
32A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
32-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,59*
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 19,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,7525*
€ 23,6925*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,26*
Ähnlich
Harting
09200162616
ab € 11,76*
Ähnlich
Harting
09 20 016 3011
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.