Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136160 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, blau 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136160 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, blau 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3
136160 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 50,0m, blau 12,0/4,0mm, 1/2 Zoll, WSR3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136160
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
blau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136402
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136403
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136404
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136405
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136406
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136407
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136408
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136409
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136547
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.