Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136096 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136096 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
136096 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136096
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
gelb
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136349
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136350
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136351
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136352
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136353
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136354
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136355
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136356
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136357
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136358
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136359
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136360
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136532
ab € 1,73*
Zubehör
Stecker Express
136533
ab € 2,30*
Zubehör
Stecker Express
136534
ab € 5,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.