Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSQXLL1144 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Einmalige begrenzte Drehbewegung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSQXLL1144 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Einmalige begrenzte Drehbewegung
BSQXLL1144 Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Einmalige begrenzte Drehbewegung
Artikel-Nr.:
     52L5J-132014
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BSQXLL1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Georg Schlegel Bezeichnungsschild Grafik-Symbol Einmalige begrenzte Drehbewegung | Produktgruppe: Schalter Taster Not-Aus | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
16,5mm
Typ:
Bezeichnungsschild
Kategorie:
Kennzeichnung
Bereich:
Kennzeichnung Markierungsmaterial
passend für:
Befehls- und Meldegeräte
Bauart:
Bezeichnungsschild bedruckt
Kategorie-Typ:
Bezeichnungsschilder Schalter-Taster
Bedruckt mit:
Grafik-Symbol
Bauform:
BSQXLLU
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.