Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BL5 Georg Schlegel Lampenfassung T5,5k Baureihe Kontaktgeber BT, BF, beleuchtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BL5 Georg Schlegel Lampenfassung T5,5k Baureihe Kontaktgeber BT, BF, beleuchtbar
BL5 Georg Schlegel Lampenfassung T5,5k Baureihe Kontaktgeber BT, BF, beleuchtbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-129865
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Georg Schlegel Lampenfassung W2x4,6d | Produktgruppe: Kontaktgeber Kompakt beleuchtet | Serie: Kontaktgeber BT/BF
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Bereich:
Schalter/Taster Zubehör
Beschriftbar:
Nein
Beleuchtbar:
Ja
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Lampenfassung:
W2x4,6d
Kategorie-Typ:
Beleuchtung Schalter-Taster
Schutzart:
IP00
Serie:
Kontaktgeber BT/BF
Typ:
Lampenfassung W2x4,6d
Baugröße:
Baureihe Kontaktgeber BT, BF, beleuchtbar
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,77*
€ 4,44*
Lager 52L5J
18
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 5,90*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
BL4
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.