Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRK_RWS Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QRK_RWS Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R
QRK_RWS Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128594
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRK_RWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ip65
hebelschalter
Georg Schlegel Kippbetätiger | Produktgruppe: Kippbetätiger | Serie: QUARTEX-R
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
Kippbetätiger
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Einbauöffnung:
22,3mm
Bauform:
quadratisch
Serie:
QUARTEX-R
Farbe Frontring:
anthrazit
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK
ab € 8,17*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RBL
ab € 8,67*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RGB
ab € 8,13*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RGN
ab € 8,66*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RRT
ab € 8,16*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RSW
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.