Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRK_RGB Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QRK_RGB Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R
QRK_RGB Georg Schlegel Kippschalter quadratisch, QUARTEX-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128590
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRK_RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ip65
hebelschalter
Georg Schlegel Kippbetätiger | Produktgruppe: Kippbetätiger | Serie: QUARTEX-R
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
Kippbetätiger
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Einbauöffnung:
22,3mm
Bauform:
quadratisch
Serie:
QUARTEX-R
Farbe Frontring:
anthrazit
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK
ab € 8,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RBL
ab € 8,75*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RGN
ab € 8,74*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RRT
ab € 8,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RSW
ab € 8,75*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRK_RWS
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.