Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRJML_230R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 230V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRJML_230R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 230V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL
KRJML_230R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 230V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128132
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KRJML_230R_G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig | Produktgruppe: Leuchtenvorsatz / Membranleuchten | Serie: KOMBITAST-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP65
Querschnitt mm²:
1mm²
Bauform:
Rund
Einbauöffnung:
30,5mm
Montageausschnitt Durchmesser:
30,5mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Serie:
KOMBITAST-R-JUWEL
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
LED-Meldeleuchte 2-farbig
Baugröße:
beleuchtbar
Lampenfassung:
keine
LED integriert:
LED integriert
Farbe der LED:
rot-grün
Beleuchtbar:
Ja
Beschriftbar:
Ja
Nennspannung:
24V DC
Nennstrom:
10mA je LED
Farbe Frontrahmen:
silber
Bauart:
für 24V
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,76*
€ 38,61*
Lager 52L5J
7
€ 6,95*
ab € 23,75*
€ 44,74*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJL_230R_G
ab € 21,94*
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJL_24R_G
ab € 21,07*
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJML_24R_G
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.