Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127892 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS50-B/24 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127892 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS50-B/24 102
127892 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS50-B/24 102
Artikel-Nr.:
     52L5J-127892
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127892
EAN/GTIN:
     k.A.
Stex24 Signalgerät akustisch | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalgerät akustisch
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Typ:
1 Summer
Serie:
Signalgerät akustisch
Bereich:
Summer 50mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.