Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127370 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC SS50-B/24 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127370 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC SS50-B/24 101
127370 Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC SS50-B/24 101
Artikel-Nr.:
     52L5J-127370
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127370
EAN/GTIN:
     k.A.
Stex24 Signalgerät akustisch, 50mm, 24V AC/DC SS50-B/24 101 | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm 24V AC/DC | Serie: Signalgerät akustisch
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Typ:
1 Summer
Serie:
Signalgerät akustisch
Bereich:
Summer 50mm 24V
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127192
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127194
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127196
ab € 8,56*
Zubehör
Stecker Express
127198
ab € 8,57*
Zubehör
Stecker Express
127200
ab € 8,58*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,59*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,61*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,62*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,01*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.