Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibox HG-PET grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 23,0mm - 50,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibox HG-PET grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 23,0mm - 50,0mm
Minibox HG-PET grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 23,0mm - 50,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-127126
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Flexa Minibox HG-PET grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile | Produktgruppe: Geflechtschlauch in der Minibox | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften ölbeständig:
benzinbeständig, Beständigkeit Mineralöle
Temperaturbereich min.:
-50°C
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei
Zulassungen:
Bahn
Farbe:
grau
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
25,0mm
Durchmesser Einsatzbereich min.:
28,0mm
Temperaturbereich max.:
150°C
Typ:
Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile
Werkstoff Hohlgeflecht:
PET-Monofile (Durchmesser 0,22mm)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Hohlgeflecht
Durchmesser Einsatzbereich max.:
38,0mm
Bauart:
Minibox HG-PET grau
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10239601008
ab € 17,89*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,18*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,15*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,17*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,15*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,17*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,16*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,13*
Ähnlich
Flexa
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.