Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020022214 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 3/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020022214 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 3/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15020022214 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 3/4 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126640
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020022214
EAN/GTIN:
     4025113213914
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK90-N | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen Zoll | Serie: RQBK90
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauart:
90 Grad Bogen
Breite:
48,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK90
Außengewinde NPT:
1/2 Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,59*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,316*
€ 11,606*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 10,4286*
€ 12,9986*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 22,67*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020022205
ab € 5,33*
Ähnlich
Flexa
15020022206
ab € 6,59*
Ähnlich
Flexa
15020022209
ab € 20,25*
Ähnlich
Flexa
15020022217
ab € 17,30*
Ähnlich
Flexa
15020022216
ab € 11,4343*
Ähnlich
Flexa
15020022210
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.