Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10612000111 Flexa EW 90-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10612000111 Flexa EW 90-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
10612000111 Flexa EW 90-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,5mm - 5/16 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126555
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10612000111
EAN/GTIN:
     4025113292698
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Flexa FMVW90 | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EW 90
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
1/2
Serie:
EW 90
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,03*
€ 13,94*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,0778*
€ 13,9978*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,3704*
€ 15,5904*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 15,55*
€ 29,29*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10612000048
ab € 84,55*
Ähnlich
Flexa
10612000113
ab € 11,02*
Ähnlich
Flexa
10612000011
ab € 9,001*
Ähnlich
Flexa
10612000013
ab € 9,451*
Ähnlich
Flexa
10612000016
ab € 10,43*
Ähnlich
Flexa
10612000021
ab € 14,38*
Ähnlich
Flexa
10612000029
ab € 29,48*
Ähnlich
Flexa
10612000036
ab € 40,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.