Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10609000040 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10609000040 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
10609000040 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126534
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10609000040
EAN/GTIN:
     4025113212368
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Flexa EW 45-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EW 45
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Serie:
EW 45
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 37,295*
€ 47,955*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 37,563*
€ 48,013*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 42,0491*
€ 53,5691*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 57,02*
€ 101,89*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10609000116
ab € 10,51*
Ähnlich
Flexa
10609000120
ab € 12,59*
Ähnlich
Flexa
10609000063
ab € 78,765*
Ähnlich
Flexa
10609000020
ab € 10,45*
Ähnlich
Flexa
10609000016
ab € 8,995*
Ähnlich
Flexa
10609000021
ab € 10,96*
Ähnlich
Flexa
10609000025
ab € 14,44*
Ähnlich
Flexa
10609000032
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.