Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010135016 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010135016 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15010135016 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126376
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010135016
EAN/GTIN:
     4025113144621
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche Silikon-Mantel doppelt gefalztes Profil | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP66
Gewinde:
PG21
Außendurchmesser:
39,0mm
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
19,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
27,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
21,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
27,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
passend für:
FLEXAgraff-SI-ASF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 6,90568*
€ 8,59568*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,5585*
€ 10,4985*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,8004*
€ 10,7704*
50
Frei Haus
ab € 9,1236*
€ 11,1536*
Lager 52L5J
30
1
€ 6,95*
ab € 15,41*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010137009
ab € 4,91*
Ähnlich
Flexa
15010137011
ab € 6,43*
Ähnlich
Flexa
15010601021
ab € 11,24945*
Ähnlich
Flexa
15010137029
ab € 17,42*
Ähnlich
Flexa
15010137036
ab € 30,305*
Ähnlich
Flexa
15010137048
ab € 50,56585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.