Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15102034240 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15102034240 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
15102034240 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125680
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15102034240
EAN/GTIN:
     4025113213013
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK45-M | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen metrisch | Serie: RQBK45
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Breite:
60,0mm
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK45
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,36*
€ 14,24*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,4243*
€ 14,3043*
10
€ 5,95*
ab € 12,82552*
€ 15,83552*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,8706*
€ 15,9306*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 11,76*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15102010212
ab € 4,8175*
Ähnlich
Flexa
15102013216
ab € 5,06*
Ähnlich
Flexa
15102015220
ab € 5,34*
Ähnlich
Flexa
15102021220
ab € 6,58*
Ähnlich
Flexa
15102021225
ab € 6,59*
Ähnlich
Flexa
15102028225
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15102028232
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15102034232
ab € 11,10*
Ähnlich
Flexa
15102042240
ab € 16,85*
Ähnlich
Flexa
15102042250
ab € 17,22*
Ähnlich
Flexa
15102054250
ab € 20,29*
Ähnlich
Flexa
15102054263
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.