Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330162688 Harting Han 16ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 16-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330162688 Harting Han 16ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 16-polig+PE
09330162688 Harting Han 16ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 16-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-125034
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting Han 16E | Produktgruppe: Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE bis 16 A | Serie: Han 16E
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
passend für:
32B Gehäuse
Polzahl gesamt ohne PE:
16
Serie:
Han 16E
Typ:
16E Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 15,53*
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 16,29*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 13,73*
€ 31,51*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 19,54*
€ 31,63*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Ähnlich
Harting
09330162626
ab € 11,79*
Ähnlich
Harting
09330162612
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.