Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0048008 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,1mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0048008 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,1mm VPE 100,0 Meter
0048008 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,1mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124974
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048008
EAN/GTIN:
     4044773448979
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon rosa | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rosa
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
23211
ab € 24,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
23811
ab € 1,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
23911
ab € 1,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049008/100
ab € 0,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050008/100
ab € 0,2791*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051008/100
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.