Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019344 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 PK (rosa) Einzelader rosa AD 2,9mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019344 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 PK (rosa) Einzelader rosa AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
11019344 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 PK (rosa) Einzelader rosa AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124899
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x0,75 100m
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader rosa | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rosa
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader rosa
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
11019309
ab € 19,19*
Ähnlich
Helukabel
11019379
ab € 34,97*
Ähnlich
Helukabel
11019414
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.