Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019337 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 BU (blau) Einzelader blau AD 2,9mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019337 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 BU (blau) Einzelader blau AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
11019337 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 BU (blau) Einzelader blau AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124859
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader blau | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
blau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader blau
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64189
ab € 1,66301*
Ähnlich
Helukabel
64205
ab € 3,68*
Ähnlich
Helukabel
64221
ab € 5,36*
Ähnlich
Helukabel
64253
ab € 11,83*
Ähnlich
Helukabel
11019302
ab € 19,28*
Ähnlich
Helukabel
11019372
ab € 35,06*
Ähnlich
Helukabel
11019407
ab € 47,72*
Ähnlich
Helukabel
11019442
ab € 63,66*
Ähnlich
Helukabel
11019477
ab € 0,89*
Ähnlich
Helukabel
11019512
ab € 1,31*
Ähnlich
Helukabel
64285
ab € 17,46*
Ähnlich
Helukabel
64237
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.