Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011128036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011128036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15011128036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-124493
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128036
EAN/GTIN:
     4025113145888
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
FLEXAgraff-CU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle pg36, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 33,355*
€ 38,775*
20
€ 5,95*
ab € 33,62582*
€ 38,80582*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 40,1381*
€ 46,6581*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 59,56*
€ 91,12*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128007
ab € 6,97*
Ähnlich
Flexa
15011127009
ab € 6,95*
Ähnlich
Flexa
15011128011
ab € 8,05*
Ähnlich
Flexa
15011128013
ab € 9,08*
Ähnlich
Flexa
15011128016
ab € 9,96*
Ähnlich
Flexa
15011140021
ab € 13,72*
Ähnlich
Flexa
15011128029
ab € 20,15769*
Ähnlich
Flexa
15011128048
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.