Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10608000021 Flexa EG-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm - 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10608000021 Flexa EG-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm - 1/2 Zoll
10608000021 Flexa EG-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm - 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-122499
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10608000021
EAN/GTIN:
     4025113189622
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung
Flexa EG-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EG
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Serie:
EG
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,90*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,6178*
€ 7,1478*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,0691*
€ 7,7291*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,2696*
€ 7,9896*
Lager 52L5J
130
1
€ 6,95*
ab € 9,77*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10608000063
ab € 49,685*
Ähnlich
Flexa
10608000040
ab € 24,225*
Ähnlich
Flexa
10608000012
ab € 6,701*
Ähnlich
Flexa
10608000116
ab € 6,121*
Ähnlich
Flexa
10608000120
ab € 7,831*
Ähnlich
Flexa
10608000020
ab € 5,60*
Ähnlich
Flexa
10608000025
ab € 8,2042*
Ähnlich
Flexa
10608000032
ab € 12,65*
Ähnlich
Flexa
10608000016
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.