Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauchverschraubung 1/2" Z Stahl vz.Export m.Tülle M21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139392
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     EG-M-STAHL-M21
EAN/GTIN:
     4025113189622
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung
Metallverschraubung gerade EG-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 37 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -45...+105 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 16 mm, Gesamthöhe: 32,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EG-M-STAHL-M21
Ident Code:
10608000021
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, messing kabelverschraubung m20, endtülle m20, endtülle flexa, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 5,571*
€ 6,931*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,5778*
€ 7,1378*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,0391*
€ 7,6891*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,2696*
€ 7,9196*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,39*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1378*
€ 8,49398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9378*
€ 8,25598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5778*
€ 6,63758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10608000063
ab € 49,8552*
Ähnlich
Flexa
10608000040
ab € 24,145*
Ähnlich
Flexa
10608000012
ab € 6,711*
Ähnlich
Flexa
10608000116
ab € 6,111*
Ähnlich
Flexa
10608000120
ab € 7,781*
Ähnlich
Flexa
10608000020
ab € 5,571*
Ähnlich
Flexa
10608000025
ab € 8,192*
Ähnlich
Flexa
10608000032
ab € 12,6864*
Ähnlich
Flexa
10608000016
ab € 5,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.