Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010137009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010137009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010137009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122382
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010137009
EAN/GTIN:
     4025113177711
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche Silikon-Mantel doppelt gefalztes Profil | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP66
Gewinde:
PG21
Außendurchmesser:
39,0mm
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
19,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
27,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
21,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
27,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
passend für:
FLEXAgraff-SI-ASF
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,87*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,92215*
€ 5,88215*
50
€ 5,95*
ab € 5,77528*
€ 6,81528*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,8049*
€ 6,8249*
Lager 52L5J
55
1
€ 6,95*
ab € 9,60*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010137011
ab € 6,44*
Ähnlich
Flexa
15010135016
ab € 6,92568*
Ähnlich
Flexa
15010601021
ab € 11,28352*
Ähnlich
Flexa
15010137029
ab € 17,48*
Ähnlich
Flexa
15010137036
ab € 30,315*
Ähnlich
Flexa
15010137048
ab € 50,75991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.