Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010127021 Flexa FWD 27-BL Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010127021 Flexa FWD 27-BL Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010127021 Flexa FWD 27-BL Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122217
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010127021
EAN/GTIN:
     4025113144256
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa FWD | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg21
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 10,13287*
€ 12,16287*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,6609*
€ 14,8409*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,0481*
€ 15,2281*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,09094*
€ 15,32094*
Lager 52L5J
28
1
€ 6,95*
ab € 20,23*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010127007
ab € 4,77473*
Ähnlich
Flexa
15010127011
ab € 5,3099*
Ähnlich
Flexa
15010127013
ab € 6,16952*
Ähnlich
Flexa
15010127029
ab € 16,34625*
Ähnlich
Flexa
15010127036
ab € 29,23719*
Ähnlich
Flexa
15010127048
ab € 49,63926*
Ähnlich
Flexa
15010127016
ab € 6,88568*
Ähnlich
Flexa
15010127009
ab € 4,64463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.