Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10315001020 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde M20x1,5 für M20 Schlauchverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10315001020 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde M20x1,5 für M20 Schlauchverschraubungen
10315001020 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde M20x1,5 für M20 Schlauchverschraubungen
Artikel-Nr.:
     52L5J-122188
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10315001020
EAN/GTIN:
     4025113199355
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Flexa FVBW | Produktgruppe: Befestigungswinkel für PA-Wellrohr | Serie: BWK-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Farbe:
grau
Gewinde:
M20
Bauart:
mit Gewinde
passend für:
M20 Schlauchverschraubungen
Typ:
Befestigungswinkel
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Halter
Breite:
13,5mm
Serie:
BWK-M
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,92*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,27954*
€ 3,92954*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 3,95*
50
Frei Haus
ab € 3,4034*
€ 4,0634*
Lager 52L5J
21
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10315001025
ab € 3,90*
Ähnlich
Flexa
10315001032
ab € 4,78*
Ähnlich
Flexa
10315001040
ab € 6,06*
Ähnlich
Flexa
10315001050
ab € 7,23*
Ähnlich
Flexa
10315001063
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.