Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Kunststoff(PP) BWK-M 20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35083152
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10315001020
EAN/GTIN:
     4025113199355
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Befestigungswinkel Kunststoff(PP) BWK-M 20x1,5

Befestigungswinkel BWK-M für metrische Verschraubungen Verschraubungshalter mit zwei Befestigungsbohrungen Matrial: Kunststoff (PP) Farbe: grau Temperaturbereich: -40°C ... +100°C
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,88*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,25954*
€ 3,88954*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 3,91*
50
Frei Haus
ab € 3,3934*
€ 4,0234*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5946*
€ 4,2446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10315001025
ab € 3,92*
Ähnlich
Flexa
10315001032
ab € 4,78*
Ähnlich
Flexa
10315001040
ab € 6,05502*
Ähnlich
Flexa
10315001050
ab € 7,29*
Ähnlich
Flexa
10315001063
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.