Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020382225 Flexa FKLICK 25/28 Schnellverschraubung gerade für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020382225 Flexa FKLICK 25/28 Schnellverschraubung gerade für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15020382225 Flexa FKLICK 25/28 Schnellverschraubung gerade für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121771
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020382225
EAN/GTIN:
     4025113216663
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa RQG1-S | Produktgruppe: Sonder-Verschraubung für PA-Schutzschlauch | Serie: RQG1
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Zulassungen:
Schifffahrt, VDE
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauart:
gerade
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQG1
Innendurchmesser:
15,2mm
Bauform:
ohne Außengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,0064*
€ 3,9564*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0136*
€ 3,9636*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,3713*
€ 4,4113*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,05925*
€ 4,61925*
Lager 52L5J
12
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020382216
ab € 1,6882*
Ähnlich
Flexa
15020382220
ab € 1,6482*
Ähnlich
Flexa
15020382250
ab € 7,99*
Ähnlich
Flexa
15020382212
ab € 1,568*
Ähnlich
Flexa
15020082207
ab € 1,54*
Ähnlich
Flexa
15020082209
ab € 1,58*
Ähnlich
Flexa
15020082211
ab € 1,56*
Ähnlich
Flexa
15020082216
ab € 1,68*
Ähnlich
Flexa
15020082221
ab € 2,99*
Ähnlich
Flexa
15020082229
ab € 3,63*
Ähnlich
Flexa
15020082236
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.