Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020077221 Flexa FFL Flanschanschluss inkl. Flanschdichtung für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverschraubung RQW-F AD28.5/sw
Schnellverschraubung RQW-F AD28.5/sw
Artikel-Nr.:
     52L5J-121725
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020077221
EAN/GTIN:
     4025113221667
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa FFL | Produktgruppe: Flanschanschluss für PA-Schutzschlauch | Serie: RQW
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Aderanzahl:
21
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
20,0mm
Schutzart:
IP68
Baugröße:
hochdichtend
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Typ:
Flanschanschluss
Bauart:
inkl. Flanschdichtung
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQW
Breite:
46,0mm
Bauform:
Flansch 90 Grad Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,111*
€ 5,441*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,108*
€ 5,448*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,16041*
€ 5,52041*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,41*
€ 5,78*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020077229
ab € 4,851*
Ähnlich
Flexa
15020077236
ab € 8,111*
Ähnlich
Flexa
15020077248
ab € 10,111*
Ähnlich
Flexa
15020077216
ab € 2,901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.