Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15111028225 Flexa RQGKZE-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15111028225 Flexa RQGKZE-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15111028225 Flexa RQGKZE-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121576
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15111028225
EAN/GTIN:
     4025113196217
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m25
wellrohrverschraubung
Flexa RQGKZE-M | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Außengewinde mit Zugentlastung metrisch | Serie: RQGKZE
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Klemmbereich max.:
12,0mm
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauart:
gerade
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Innendurchmesser:
13,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Messing-Außengewinde, Zugentlastung
Serie:
RQGKZE
Klemmbereich min.:
9,5mm
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 18,73*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,9449*
€ 18,7549*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,11706*
€ 19,04706*
25
€ 5,95*
ab € 17,72626*
€ 20,85626*
Lager 52L5J
24
1
€ 6,95*
ab € 16,38*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15111054263
ab € 46,35*
Ähnlich
Flexa
15111015220
ab € 9,31*
Ähnlich
Flexa
15111021220
ab € 11,15*
Ähnlich
Flexa
15111021225
ab € 11,87*
Ähnlich
Flexa
15111034232
ab € 20,40*
Ähnlich
Flexa
15111042240
ab € 24,38*
Ähnlich
Flexa
15111054250
ab € 36,19*
Ähnlich
Flexa
15111013216
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.