Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09990000888 Harting 4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen für Kontaktart: D/E/C/Yellock Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09990000888 Harting 4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen für Kontaktart: D/E/C/Yellock Crimpkontakt
09990000888 Harting 4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen für Kontaktart: D/E/C/Yellock Crimpkontakt
Artikel-Nr.:
     52L5J-119612
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Harting 4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen für Kontaktart: D/E/C/Yellock Crimpkontakt | Produktgruppe: Crimpzangen | Serie:
Weitere Informationen:
passend für Querschnitt AWG max.:
AWG12
passend für Querschnitt AWG min.:
AWG26
Typ:
4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen
passend für Crimpkontakt:
D/E/C/Yellock Crimpkontakt
passend für Querschnitt min.:
0,14mm²
passend für Querschnitt max.:
4mm²
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Netzwerkkomponenten Werkzeug, Rechtecksteckverbinder Werkzeug, Rundsteckverbinder Werkzeug
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Werkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 561,47*
€ 605,82*
Frei Haus
ab € 585,63*
€ 632,71*
Frei Haus
ab € 596,00*
€ 638,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 627,88102*
€ 671,56102*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 744,30*
€ 793,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,30*
€ 944,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,86*
€ 931,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,01*
€ 909,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,49*
€ 896,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,30*
€ 885,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0087
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.