Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330102648 Harting Han 10ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 10-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330102648 Harting Han 10ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 10-polig+PE
09330102648 Harting Han 10ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 10-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116784
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 10E | Produktgruppe: Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE bis 16 A | Serie: Han 10E
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
passend für:
10B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
10
Serie:
Han 10E
Typ:
10E Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,38*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 7,73534*
€ 10,83534*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,88*
Lager 52L5J
10
€ 6,95*
ab € 11,08*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,178*
Zubehör
Harting
09330009821
ab € 1,17*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,16*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,30*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,93*
Zubehör
Harting
09330009842
ab € 1,338*
Zubehör
Harting
09330009844
ab € 1,93*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,29*
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,938*
Zubehör
Harting
09330102748
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.