Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09330009833 JUMPER, 5 POSITIONEN, 16A, 6.7MM, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 5 polig
klemmen querverbinder
Rastermaß: 6.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Rechtecksteckverbinder der Baureihe Han ES von Harting, Größe 6B-24B
  • Produktpalette: Han ES
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckbrücke harting, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARTING, 09330009833, 2564600, 256-4600
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 1,93*
    € 2,96*
    30 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 1,93956*
    € 2,97956*
    25 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 1,96*
    € 3,01*
    23 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 1,9651*
    € 3,0151*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 8,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09330102748
    ab € 7,56*
    Zubehör
    Harting
    09330102648
    ab € 7,44*
    Zubehör
    Harting
    09330162748
    ab € 9,79*
    Zubehör
    Harting
    09330162648
    ab € 8,97*
    Zubehör
    Harting
    09330242748
    ab € 13,33*
    Zubehör
    Harting
    09330242648
    ab € 12,61*
    Zubehör
    Harting
    09330009820
    ab € 1,178*
    Zubehör
    Harting
    09330009822
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Harting
    09330009821
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.