Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09320006207 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09320006207 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück
09320006207 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116549
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006207
EAN/GTIN:
     5713140049062
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting C-Crimpkontakt | Produktgruppe: C-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
40A
Typ:
C-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49211*
€ 1,95211*
2 Tage
120
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,449*
€ 2,019*
Lager 52L5J
548
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 3101
ab € 2,49*
Zubehör
Harting
09 99 000 0305
ab € 7,11*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,61*
Zubehör
Harting
09990000377
ab € 294,22*
Zubehör
Harting
09990000308
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 562,73*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.