| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96533238 Herst.-Nr.: 09320006207 EAN/GTIN: 5713140049062 |
| |
|
| | |
| Kontaktbuchse 4qmm 09320006207 Crimpkontakt, Betriebsstrom: 40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 40 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 4 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Abisolierlänge: | 9,5 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,49211* | € 1,95211* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,50* | € 1,96* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,45* | € 1,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,459* | € 1,999* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,56* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|