Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09320006109 Harting C-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09320006109 Harting C-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
09320006109 Harting C-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116545
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006109
EAN/GTIN:
     5713140049000
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting C-Crimpkontakt | Produktgruppe: C-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
40A
Typ:
C-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9555*
€ 1,3055*
25
€ 5,46*
ab € 0,9564*
€ 1,3064*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,97177*
€ 1,33177*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,34*
Lager 52L5J
79
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000381
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.