Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300009972 Harting Han 10B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 25-polig passend für 10B Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300009972 Harting Han 10B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 25-polig passend für 10B Gehäuse
09300009972 Harting Han 10B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 25-polig passend für 10B Gehäuse
Artikel-Nr.:
     52L5J-116017
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300009972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Harting Han 10B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 25-polig passend für 10B Gehäuse | Produktgruppe: D-Sub Adapterplatten | Serie: Han 10B
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
passend für:
10B Gehäuse
Serie:
Han 10B
Typ:
D-Sub Adapterplatte
Bauart:
für D-Sub 2x 25-polig
Kategorie:
Elektroniksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Bereich:
D-Sub Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.